曜日別特売

幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き

幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)

縦も横も自由自在にサイズ変更できる2段ハンガーラックです。
最大60着収納でき、キャスター付ですので移動も楽にできます。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)約30組立時間約20~30分内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガーバー:630~108×85~143収納枚数(枚)目安:60内容量1台
取扱説明書:(0.92MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65954902YBH-WCS(OW)
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする