YAMAZEN(山善)
押入れハンガーラック 棚付き
押入れ有効活用できるハンガーラックです。押入れをプチリフォームできます。
約30cmの伸縮が可能でアミ棚も2段付です。
用途
押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
ハンガーバー:7
棚板耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
棚板:350~680×220
長さ(cm)
ハンガーバー:38~71
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460~760×590×870
組立時間
約20~30分
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65954918
OSM-2T(OW)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください