曜日別特売

ハンガーラック キャスター付き

ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(5件のレビュー)

着丈に合わせて上下伸縮可能なパイプハンガーラックです。
キャスター付で移動も楽にでき、組立も工具いらずで簡単にできます。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)約15内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25531915MKS-S(BK)(S)スチール(クロムめっき)、ポリプロピレン2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
特別運賃
65954927MKS-SS(BK(S-2.5
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 個人ロッカーに入らない服を掛けるのに重宝
株式会社ヤマサ製麺製造業

女子更衣室の中に設置してあります。
ハンガー部分が長いので
この買い物は良かったです。

2022-09-12
用途: 自宅の服置き場のハンガーかけ
その他業種

重い冬服を隙間なくかけると、軸が折れ倒壊した。
軸がプラスチック製だから重量持たない。
4つ買って、3ヶ月以内に
3つ倒壊。

1が参考にしています
対象商品 : 65954927
2020-08-23
用途: 衣類保管

耐久性が不足。一般家庭での軽い衣類だけに使用しましょう。オフィスでスーツ上着やコートを掛けたりすればたちまち倒壊します。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え商品の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 25531915
2019-06-27
用途: 家庭用季節もの衣類整理用
株式会社アームズサービス業

キャスター部分台座を組み立てで金属ポールを差し込んだらストッパー部分が突き抜けてプラ成型底破損、交換要請が面倒なので接着剤で補修。安物と諦めてるが衣類を適量掛けて重みで移動時はフラフラする。掛け巾が狭い。安物買いの銭失いという感じ^見せるものでもないので我慢だね。

対象商品 : 25531915
2019-05-31
用途: 衣類の整理
サービス業

お値段がお安いのに、しっかりしています。リピしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
1が参考にしています
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする