YAMAZEN(山善)
縦横自在ミニボックス
タテでもヨコでも収納できるボックス。
デスク上でCDや文庫本の収納に最適。
完成品でお届け。
用途
デスク上の文庫本、CDラックとして。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
3
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×17×56、オープン部内寸:16×14×16
収納の目安
CD:最大45枚、文庫本収納目安:最大36冊
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65955137
CMB-3A(DBR)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください