省スペース シューズラック

省スペース シューズラック - YAMAZEN(山善)省スペース シューズラック - YAMAZEN(山善)省スペース シューズラック - YAMAZEN(山善)省スペース シューズラック - YAMAZEN(山善)省スペース シューズラック - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

奥行26cmでスペースの少ない玄関にオススメの斜め置きラック。圧迫感のないオープンタイプで、出し入れもラクラク。収納目安:8足(紳士もの)、12足(婦人もの)。斜め向きの棚板には靴置き用のこぼれ止め付き。脚部にはガタつきを緩和するアジャスター付き。

用途玄関収納、靴収納、シューズ収納として。段数4段内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時間
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65955198SR-544(SG)スチール(粉体塗装・クロームめっき)354×24×96約20~30分靴:約8足
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
75953719SR-544R(MWH)スチール(粉体塗装、クロムめっき)2.656×26×96約20-30分8足(紳士もの)、12足(婦人もの)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65955198
2018-01-29
用途: 工場の靴置き
個人のお客様

以前、他メーカーの同じような形のシューズラックを購入したが、そちらより価格も安いのにしっかりしていると思います。ただ、靴が一段に大人の靴が2足半位の幅なので、3足分置けたらいいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする