コミック・CD・DVD収納ラック

コミック・CD・DVD収納ラック - YAMAZEN(山善)
(5件のレビュー)

棚板を調節して様々なソフトを収納できる便利ラック。
スリムな奥行き17cmで省スペース収納。
可動棚4枚使用でCDが5段可動棚3枚使用でDVDとコミックが4段収納可能。
可動式棚板4枚(約3cm間隔、21段階高さ調節可能)。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。仕様背面化粧無し材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)5.5高さ(mm)900棚板数(枚)可動:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×17×90組立時間約20~30分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×870収納の目安CD100枚、DVD60枚、コミック64冊内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65955304CCDCR-2690(DBR)ダークブラウン
オープン
取扱い終了
お客様組立品
65955313CCDCR-2690(NB)ナチュラル
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65955304
2024-03-20
用途: CDの保管・整理に・・・

どんどん増えていくCDコレクションのために既存の棚が一杯になったため、
プラスαの意味で購入しました。
組み立てが簡単で、ダークブラウンのカラーも拙宅のオーディオルームに
馴染んでイイ感じです。
こちらの収納が一杯になったら、リピート買いしたいと思います。

対象商品 : 65955304
2021-02-15
用途: 書棚として利用
卸売・小売業

一段減らすと単行本等の書棚にぴったり。「隙間家具」的に使えるのがうれしい。

対象商品 : 65955313
2020-08-11
用途: CD‐ROMなどの保管
その他業種

狭いデッドスペースに置くことができたので大変満足しています。棚の高さも変えられるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 65955304
2020-07-02
用途: 本の収納

2台購入しました。
一台はきちんとねじ止め出来たんですが、もう一台は何度締めなおしても少し隙間が出来ます。
使用は出来ますが少々残念です。

対象商品 : 65955313
2020-08-25
用途: ベッドの隙間。スマホ、時計などの置き台として使用。
製造業

品質的なものは一般的なカラーラックと同じ。隙間家具として使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする