曜日別特売

バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム

バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。

用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)キャスターあり組立時間約10-20分内容量1台
取扱説明書:(1.44MB)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24783099LSBT-3(GG)-グレージュ3604
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
24783108LBT-3(GG)-グレージュ3606.4
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75135604LSBT-3(KH)-カーキ3304
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25517477LSBT-3(WH)-ホワイト3304
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
お客様組立品
65955426LBT-3(TBL)-ターコイズブルー3606.4
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
お客様組立品
68993916LBT-3(BK)-ブラック3606.4
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
お客様組立品
65955435LBT-3(DBR)-ダークブラウン3606.4
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
68993925LBT-3(WH)-ホワイト3606.4
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
25517495LSBT-3(BK)-ブラック3304
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
お客様組立品
25517504LSBT-3(DBR)-ダークブラウン3304
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25517513LSBT-3(IV)-アイボリー3304
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
40326625LBT-3(LGY)-ライトグレー3606.4
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
お客様組立品
40326634LSBT-3(LGY)-ライトグレー3304
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
お客様組立品
68454228LBT-3+B+P(WH)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイト4806.4
オープン7,998
6,498
アウトレット
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り2点です
75135595LBT-3(KH)-カーキ3606.4
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
お客様組立品
65955444LBT-3(IV)-アイボリー3606.4
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
お客様組立品
68825629LBT-3+B+P(WH)-ホワイト4806.4
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68825638LBT-3+B+P(GG)-グレージュ4806.4
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68825647LBT-3+B+P(LGY)-ライトグレー4806.4
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68825656LBT-3+B+P(BK)-ブラック4806.4
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68825708LSBT-3+B+P(WH)-ホワイト4404
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68825717LSBT-3+B+P(GG)-グレージュ4404
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68825726LSBT-3+B+P(LGY)-ライトグレー4404
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68825744LSBT-3+B+P(IV)-アイボリー4404
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68825760LSBT-3+B+P(TBL)-ターコイズブルー4404
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68825769LSBT-3+B+P(KH)-カーキ4404
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
68825778LSBT-3+B+P(DBR)-ダークブラウン4404
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
25517486LSBT-3(TBL)-ターコイズブルー3304
オープン
取扱い終了
お客様組立品
68825699LBT-3+B+P(DBR)-ダークブラウン4806.4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
68825665LBT-3+B+P(IV)-アイボリー4806.4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
68825674LBT-3+B+P(TBL)-ターコイズブルー4806.4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
68825690LBT-3+B+P(KH)-カーキ4806.4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
68825735LSBT-3+B+P(BK)-ブラック4404
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75135595LBT-3(KH)65955426LBT-3(TBL)LBT-3(KH) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 65955426バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25517486LSBT-3(TBL)75135604LSBT-3(KH)LSBT-3(TBL) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 75135604バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68825699LBT-3+B+P(DBR)11788440LAT-3(DBR)LBT-3+B+P(DBR) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 11788440バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリムYAMAZEN(山善)1台
6,298
税込6,928
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25517477
2021-02-03
用途: 掃除道具等の収納

幅の狭い場所での収納でピッタリサイズでしたので購入しました。
結構思ったより収納もでき、物も出しやすく大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 25517495
2020-12-11
用途: 美容室で使用
CUBE hair makeサービス業

とてもしっかりした作りで満足して使っています。
安定感もありある程度重いものも収納できます。
ホワイトとブラックを購入しましたが
どちらもツヤ消し塗装でいい感じです。
長く使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 68993925
2020-10-16
用途: コーヒーメーカー置き
製造業

社内事務所にて、電気ポット・コーヒー豆・紙コップ等場所を選ばないお洒落さに
とても重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 25517513
2020-06-02
用途: リビング用ワゴンとして
農・林・水産業

小型サイズですので冷蔵庫近くに置いて便利に利用しています。
学校のプリントをクリップで挟んだり、S字フックをかけて収納力をあげて使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする