Richell(リッチェル)
ラクール マルチグラススタンド
コップだけでなくフライパンや食器の水切りに。
通気性の良いワイヤー水切りです。
異なるワイヤーピッチ幅により、コップ以外の様々な物の水切りや収納ができます。
材質
スチール
幅(cm)
ピッチ:3.1・3.1・3.1・5.8
寸法(cm)
20×13.5×13.5
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65956302
22422
ダークグレー
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
65956318
22421
ホワイト
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください