曜日別特売

ラクール ディッシュドレイナー

ラクール ディッシュドレイナー - Richell(リッチェル)ラクール ディッシュドレイナー - Richell(リッチェル)ラクール ディッシュドレイナー - Richell(リッチェル)ラクール ディッシュドレイナー - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

通気性の良いワイヤー水切りです。
お茶碗、汁碗などの和食器や深皿もしっかり立てて水切りできます。
水切りポケット付きで、しっかり水切りできます。
取り付ける位置も使い勝手に合わせて選べます。
置き場所に困るまな板も乾かしながら収納できます。

材質スチール、ポリプロピレン耐熱温度(℃)ドレイナー:80、ポケット・まな板スタンド:120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6595640622402ダークグレーS45×23×14まな板:35×20.5×1.3
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
6595641522401ホワイトS45×23×14まな板:35×20.5×1.3
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
6595642422412ダークグレーL45×36×14まな板:40×27×1.3
3,700
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
6595643322411ホワイトL45×36×14まな板:40×27×1.3
3,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65956424
2022-04-12
用途: キッチン食器洗い

とても使い勝手がいいです。
2人家族ですが食事後の洗物がちょうど入りきります。
カゴの上部の開き具合もちょうど良いです。
まな板を掛けるパーツも付いていて満足の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする