モノタロウ

エアーダスターガン用フレキシブルノズル

エアーダスターガン用フレキシブルノズル - モノタロウエアーダスターガン用フレキシブルノズル - モノタロウエアーダスターガン用フレキシブルノズル - モノタロウエアーダスターガン用フレキシブルノズル - モノタロウエアーダスターガン用フレキシブルノズル - モノタロウエアーダスターガン用フレキシブルノズル - モノタロウエアーダスターガン用フレキシブルノズル - モノタロウエアーダスターガン用フレキシブルノズル - モノタロウ
(22件のレビュー)

奥まった所のダスト作業に適しております。

用途エアーダスター用オプションノズルノズル内径(Φmm)3取付ねじサイズG1/8材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6適合流体空気内容量1個
注意
※適応流体、最高使用圧力は絶対に守ってください。
※ノズルの曲げ角度、圧力によっては反発力によりノズルの跳ね返りや、曲げ形状の保持が難しい場合が有ります。
※継手ネジ部にはシール加工が施されていません。必要に応じてシールテープ等を使用して下さい。
※人や動物に向けて使用しないで下さい。
※安全に使用する為に安全手袋、保護メガネ等の保護具着用のうえ使用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65956668-200
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65956677-300
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65956686-500
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアーダスターガン用フレキシブルノズル.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65956686
2025-03-27
用途: トラクター、コンバイン、フォークリフトの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は良いけど、これ一つだけ大きめのダンボールに梱包されて届いたのでなんだか申し訳なかったです…笑
個人的にはせっかくのフレキシブル商品なので曲げて梱包しても問題ないと思います!

2025-01-21
用途: 鈑金塗装の作業時

以前使っていた物が使えなくなってしまったのでこの商品を購入この商品の方が以前の物より作りが良いと思います。エアーの吐出も強いような気がします購入して良かったと思います。

対象商品 : 65956668
2022-11-16
用途: 冷却・切削片ブロワー
中川歯科医院医療・福祉・介護関連業

規定の圧で使用する分には形態保持してくれるので目的は達するため満足。
先端のキャップは固定されておらず外して保管するのがベター。

対象商品 : 65956668
2022-05-16
用途: 清掃時
有限会社阿波銘木

痒いところに手が届く商品です。
特に機械の細かな部分に重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 65956677
2021-12-12
用途: 機械のメンテナンス使用
加藤電機工業所

とても使いやすいフレキシブルノズルでした。また注文
します

対象商品 : 65956686
2023-07-26
用途: 機械メンテナンス

全く使えない。先端を曲げて使うとしっぺ返しを喰らう。大変危険なノズルです。あー腕が痛い。

対象商品 : 65956668
2021-09-22
用途: 農機具の整備
農・林・水産業

到着後早速使用しましたが、先端の樹脂部分を1日目で紛失してしまいました。この部品は単純に嵌め込んであるだけなので、製品としては接着された状態で販売されることが望ましいのですが、予防策としてご自身で接着されてから使用されることをお勧めします。

8が参考にしています
対象商品 : 65956677
2021-04-26
用途: 切断設備のカス飛ばし
岩ヶ崎電器工業株式会社製造業

ネジ接合部は切除し同時に購入したユニオンワイに直結して使用しています。
自分で加工すればいいのですがユニオン接続対応としてネジ部無しのものが有ると有り難いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする