曜日別特売

アイ ハロゲンランプ (両口金形) J 110V用

アイ ハロゲンランプ (両口金形) J 110V用 - 岩崎電気
(2件のレビュー)

横長でワイドな配光が得られ、幅広い用途に対応。

定格電圧(V)110口金R7s電球の種類ハロゲン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
定格ランプ電力(W)
ランプ効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09919525J110V100W/S100W/S1300150010013.02800
2,500
取扱い終了
65960222J110V150W150W250020001506.72850
2,650
取扱い終了
65960238J110V150W/S150W/S2400150015016.02900
2,500
取扱い終了
65960247J110V200W200W3400200020017.02900
2,650
取扱い終了
65960256J110V250W250W3250200025017.02900
2,950
取扱い終了
65960265J110V300W300W5400200030018.02900
3,150
取扱い終了
65960274J110V500W500W10000200050020.03000
3,650
取扱い終了
23189154J110V1000W1000W210002000100021.03000
7,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 照明器具保守(管交換)
医療・福祉・介護関連業

なかなかこの形状の球は、小売店に常備されてないようです。 こちらで1本から購入できるのは助かっております。

対象商品 : 09919525
2019-09-25
用途: 分光計測用の可視・赤外光照明として

出力の控え目な両口金ショートタイプのハロゲン光源として愛用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする