曜日別特売
モノタロウ

遮光・遮熱フィルム

遮光・遮熱フィルム - モノタロウ遮光・遮熱フィルム - モノタロウ遮光・遮熱フィルム - モノタロウ遮光・遮熱フィルム - モノタロウ遮光・遮熱フィルム - モノタロウ
(44件のレビュー)

太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!

用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして幅(m)0.96長さ(m)2厚さ(mm)0.065材質ポリエステルフィルムスモーク(黒)可視光線透過率(%)13.7粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)紫外線透過率(%)3.7遮蔽係数0.74日射透過率(%)50.1日射反射率(%)6.6日射吸収率(%)43.3内容量1巻
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)取扱説明書:(1.6MB)
注意
※網入りガラス、線入りガラス、熱線反射または熱線吸収ガラス、二重または複層ガラス、合わせガラス、特殊ガラス、自動車ガラスには使用できません。熱割れを起こし破損する恐れがあります。
※くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、屋外では使用できません。
※ヒビ割れたガラスには、使用しないでください。
※窓ガラスに貼る場合は、室内側に貼ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65970065-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

遮光&遮熱フィルムの貼り方.
この動画は、32が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 窓ガラスの遮光

貼りやすく他社の遮光遮熱フィルムと違ってカーフィルム並みに透明度が高いのが良かったです。
ただ、解け留めのセロテープがフィルムに直貼りなので跡がなかなか取れません...せめてマスキングテープか紙を巻いてその上からセロテープ留めにするべきではないでしょうか。

2026-02-13
用途: 窓ガラス遮熱
製造業

コスパの良い商品から購入したが既存フィルム(外貼りアルミ蒸煮遮熱フィルム)より効果が低く感じたことから2枚重ねて貼ってみました。

2025-06-01
用途: 日中一番いることが多い部屋の窓にためしに貼ってみました。
教育・研究機関

予想していた以上に日差しがやわらげられて、まぶしさも減少し、もっと早く貼っておけばよかったかなと思っています。外からは室内が見えず、内側からはよく見えて目隠しにもなり良い買い物をしたと思います。冷房を使うこれからの時期はどのくらい遮熱効果があるのか・・・楽しみにしています。

3が参考にしています
2025-08-21
用途: 自室の窓に貼付
農・林・水産業

出窓への朝日と普通窓への西日対策へ貼付しました、貼付した効果は良好で夏の朝日の刺激のやわらぎと西日対策で大変良好でした、貼り付けもネットで情報を集め初心者なりに大成功でした、但し霧の吹きかけをガラスとフィルムへ多い目に塗布することが決め手に気付きました。

1が参考にしています
2025-07-31
用途: 工場窓用シャン通フィルムとして

リピートです。
スモーク色ですが、日中に室内から外を見たときの視認性が良いですね。
施工方法は一般的な遮光/飛散防止フィルムと同様に「霧吹き」と「スキージー」や「ゴムヘラ」があれば簡単にできます。
ガラス貼付け面から剥離フィルムを剥がした時に同じ面同士がくっつかないように注意が必要です。強く折り目が入ることも出来栄えを悪くするので、寸法を合わせてカットしてから貼付け作業に入ったほうが良いです。

2025-08-20
用途: 窓の遮熱
農・林・水産業

自宅の窓の遮熱と外部からの目隠し用で購入しました。
その代わり光が入らず暗くなりましたが、目的が達成できました。

対象商品 : 65970065
2025-04-16
用途: 窓の目隠しに
サービス業

真正面から見ると透けて見えますが斜めからはほぼ見えないです。
これ以上にコスパの良いフィルムがないので文句のつけようがないです。
何枚も貼ったことないので貼りやすいのかどうか分かりませんが、そこそこ綺麗に貼れたので問題ないです。

2025-06-02
用途: 窓の遮光、見えにくくするため
製造業

貼りやすく、外からも見えにくくなったため良かった。朝だけやや光が入るが、概ねちょうどよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする