モノタロウ

ローラーバケット スターターセット(バケット1個・ネット5枚・内容器10枚)

ローラーバケット スターターセット(バケット1個・ネット5枚・内容器10枚) - モノタロウ
(54件のレビュー)

人気のモノタロウローラーバケットからバケット1個・ネット5枚・内容器10枚入りのお得なセット品が登場!
塗装をスタートするのに最適です。

用途塗料容器として材質PPセット内容バケット1個・ネット5枚・内容器10枚底面サイズ(mm)210×155内容量1セット
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68985008-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 塗装作業
ホームケア21建設業・工事業

このところずーーーと値上がり続けるカートリッジ内容器
バケットも使い古したので総交換で購入した
網もついていてコスパ最高

1が参考にしています
2025-04-04
用途: 什器製作現場
卸売・小売業

ボンドなどを溶かして利用する容器として購入しました。

2025-02-13
用途: 塗装工事
大坪工務店建設業・工事業

この商品は、コスパがいい商品です。いつもお世話になっております。

対象商品 : 68985008
2025-01-27
用途: 塗装

安かろうモノタローブランドなので耐久性は無く使い捨てなら使える程度の商品。
容器がペラペラで使いにくいが使い捨てならまあまあ使い物になる。

対象商品 : 68985008
2024-11-01
用途: 塗装作業

ちょうど良い大きさで、使いやすい。
また、値段が手頃なので、神経質にならずに、どんどん使えるのが嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 68985008
2024-03-17
用途: 建築塗装 磯でのムール貝とり
建設業・工事業

近くのホームセンターに有るバケットは底が斜めにカットされているタイプでなんか使いにくかったから、モノタロウのこの商品の方がお気に入りです  やすいしね

2が参考にしています
対象商品 : 68985008
2024-08-06
用途: 外壁塗装

セットで使いやすくコスパ最高です。
消耗品なので定期的に購入してます

1が参考にしています
対象商品 : 68985008
2024-04-18
用途: 塗料作業時
アシスト総合企画建設業・工事業

とにかく、安い、このセットはありがたい。
商品はしっかりしてます(塗料業者です)

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする