IMV
カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ
仕様
(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)
質量(g)
130(センサ含まず)
センサー
電圧出力センサー、ICP基準センサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
41.5×40.5×88
インターフェイス
無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応
ポート
(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
内容量
1台
注意
※単品での使用はできません。オプションのピックアップ等を接続する必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65970108
VM-2012C
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください