シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
SC-SR2
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。
用途
ガラス・サッシまわり目地、金属カーテンウォール・パネル目地、金属笠木目地、等 防火戸用指定シーリング材
比重
1.26
外観
(基剤)ペースト状、(硬化剤)液状
体積変化(%)
3
弾性復元性(%)
93
押出し性(5℃)s
7
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
混合比
基剤:硬化剤:カラーマスター=100:3.4:4.9
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
【通年】6(5℃)、3(23℃)、2(35℃)
引張応力(N/mm
2
)
【23℃】(アルミ)0.2、(モルタル)0.1、(ガラス)0.2
内容量
1箱(4L×2缶)
注意
※目地周辺への撥水汚染が発生することがあります。シーリング材表面への塗装はできません。プライマー依存性が高い。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65970232
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください