シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
SC-SR2 専用カラーマスター
SC-SR2専用のカラーマスターです。
外観
ペースト状
混合比
基剤:硬化剤:カラーマスター=100:3.4:4.9
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1個(230g)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65970257
-
ホワイト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65970266
-
ライトグレー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65970275
-
グレー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65970284
-
ダークグレー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65970293
-
ダークブラウン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65970302
-
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65970318
-
ステンカラー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください