パロマ
ビルトインガスコンロ ミニキッチン
清掃性もアップした「シールドトップ」
今までにない新形状「すっきりクリーンゴトク」
Siセンサー。すべてのバーナーに「調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火機能」などを搭載。
材質
(トッププレート)ホーロートップ
質量(kg)
3.5
色
ナチュラルホワイト
接続
乾電池単2×2個
機能
フラットトッププレート、Siセンサーコンロ、調理油過熱防止装置(全口)、立ち消え安全装置、コンロ消し忘れタイマー120分、こげつき消火機能、自動保持点火
ガス消費量(kW[kcaL/h])
(強火力)全点火2.65/2.60
ロック機構
(チャイルドロック)押し回し点火
トッププレート(mm)
320
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65970397
PD-100H-B
(器具)150×318×356
13A
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65970406
PD-100H-B
(器具)150×318×356
LPG
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください