ニッぺ(日本ペイント)
エコフラット100
室内環境配慮形水性つや消し塗料です。超低臭気、超低VOC対応で、防藻・防カビに加え抗菌機能も有しています。またホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等の化学物質吸着などの特殊機能を付与しています。
用途
一般住宅、学校、幼稚園、託児所、介護施設、病院、ホテル、オフィス、レストラン、食品工場(上記室内のモルタル、コンクリート、プラスターボード部)
色
白
主な用途
工場、モルタル、コンクリート
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防藻、防カビ、つや消
適合下塗り
水性カチオンシーラー透明、水性カチオンシーラーホワイト(新設)、水性シミ止めシーラーⅡ(塗り替え)
内容量
1缶(20kg)
関連資料:
※製品カタログ(0.25MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65971142
1005021
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080