曜日別特売

オーバンド シルバー缶

オーバンド シルバー缶 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド シルバー缶 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド シルバー缶 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド シルバー缶 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド シルバー缶 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド シルバー缶 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド シルバー缶 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド シルバー缶 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

新しさを懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶。
シンプルなデザインでさりげない存在感が魅力!
中にはカラフルな輪ゴムが入っています。

番手#16厚さ(mm)1.1材質天然ゴム内径(Φmm)38折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
折径(mm)
内径(Φmm)
切り幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65971298GG-040-BK1ケース(20缶×30g)60381.1ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
65971307GG-040-CH1ケース(20缶×30g)60381.1チョコレート
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
65971316GG-040-LB1ケース(20缶×30g)60381.1ライトブルー
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
65971325GG-040-LG1ケース(20缶×30g)60381.1ライトグリーン
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
65971334GG-040-OR1ケース(20缶×30g)60381.1オレンジ
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
65971343GG-040-PK1ケース(20缶×30g)60381.1ピンク
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
65971352GG-040-RD1ケース(20缶×30g)60381.1レッド
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
65971368GG-040-VT1ケース(20缶×30g)60381.1バイオレット
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
65971377GG-040-WT1ケース(20缶×30g)60381.1ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
65971386GG-040-YW1ケース(20缶×30g)60381.1イエロー
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
65971395GG-040-AS1ケース(50缶×30g)60381.1アソート
オープン
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする