SK11
ボールGドライバー 軸カバー付
こんなお得な商品も!
ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥
229
~
税込
¥
252
~
(305)
軸カバーの段差なく作業がしやすいです。
ショート事故防止の軸カバー付きです。
軸径6mmの細軸使用で、狭い端子台に対応しています。
用途
端子台作業・電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65971456
SBSR2P100
プラス
6mm
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください