「DVRP-UT8FCW」は、USB 3.0対応の薄くて軽いポータブルDVDドライブです。
9.5mm厚ドライブを搭載したシンプルで、すっきりと洗練されたデザインのため、薄型ノートPCにぴったりです。
データライティングソフト「Power2Go 8」をCD-ROMで添付しているので、買ってきてすぐにお使いいただけます。
ACアダプター不要のバスパワー対応で、パソコンとUSBケーブル1本で接続するだけの便利さで、すぐにご利用いただけます。
また大切な記録も長期間保存できるM-DISCにも対応しています。
本商品には9.5mm厚のドライブを採用し、本体の厚さも約14.6mmとすっきりスリム。 また、重さもわずか約270gと軽量化。
薄型のノートパソコンとの持ち運び、収納に場所をとりません。
本商品はUSB 3.0対応ですが、もちろん従来のUSB 2.0でも使用可能。
また、パソコンとはUSBケーブル1本で接続するだけのバスパワー駆動にも対応しています。
DVD/CDドライブの付いていない薄型のノートパソコンなどに接続することで、DVDやCDメディアに収録されているソフトウェアのインストールが可能になります。
また、リカバリーディスクを使って再セットアップを行うブート機能対応により、お使いのパソコンを工場出荷時の状態に戻すこと(リカバリー)ができます。
米国Millenniata社が開発したアーカイブ用の光学メディア「M-DISC(DVD)」に対応しています。
高温、多湿、太陽光などの影響を受けにくく、一般的な光ディスクよりも寿命が長いため、大切な思い出も重要な記録も数百年もの長期間の保存が可能です。
書き込んだM-DISCは、本商品はもちろん、ほぼ全てのDVDドライブで読み込みが可能です。
サイバーリンク社のCD/DVDライティングソフト「Power2Go 8」はCD-ROMで商品に添付しておりますので、買ってきてすぐに使い始めることができます。
「Power2Go 8」は、DVDメディアへのデータ書き込みやCD-Rでの音楽CD作成、
大切なデータをパスワードで保護するセキュリティーバーニング機能も搭載する、総合ライティングソフトです。
高速CPU搭載 WS IoT 2025 for Storage Standard 4ドライブラックマウントNAS 128TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥2,464,000¥2,240,000
高速CPU搭載 Windows Server IoT 2025 for Storage Standard 4ドライブNAS 128TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥2,321,000¥2,110,000