曜日別特売

Pマジカルボード 木目柄

Pマジカルボード 木目柄 - P・O・PプロダクツPマジカルボード 木目柄 - P・O・PプロダクツPマジカルボード 木目柄 - P・O・PプロダクツPマジカルボード 木目柄 - P・O・PプロダクツPマジカルボード 木目柄 - P・O・PプロダクツPマジカルボード 木目柄 - P・O・PプロダクツPマジカルボード 木目柄 - P・O・PプロダクツPマジカルボード 木目柄 - P・O・Pプロダクツ

ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。

適合ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク種別片面材質(ボード面)マジカルフィルム、(芯材)MDF、(フレーム)木内容量1枚
注意
※裏面は黒無地です。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示寸法(mm)
サイズ
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6597180624461580×420L630×470
6,800
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
6597181524462420×310M470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
6597182424463580×420L横630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597183324464420×310M横470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597184224466580×420焦げ茶L630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597185824467420×310焦げ茶M470×360
4,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597186724468580×420焦げ茶L横630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597187624469420×310焦げ茶M横470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597188524471580×420L630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597189424472420×310M470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597190324473580×420L横630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597191224474420×310M横470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597192824476580×420L630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597193724477420×310M470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597194624478580×420L横630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597195524479420×310M横470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597196424481580×420L630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597197324482420×310M470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597198224483580×420L横630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597199824484420×310M横470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597200724486580×420L630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597201624487420×310M470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597202524488580×420L横630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597203424489420×310M横470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597204324491580×420L630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597205224492420×310M470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597206824493580×420L横630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597207724494420×310M横470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597208624496580×420L630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597209524497420×310M470×360
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597210424498580×420L横630×470
6,800
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597211324499420×310M横470×360
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする