Pマジカルボード WELCOME

Pマジカルボード WELCOME - P・O・PプロダクツPマジカルボード WELCOME - P・O・PプロダクツPマジカルボード WELCOME - P・O・PプロダクツPマジカルボード WELCOME - P・O・PプロダクツPマジカルボード WELCOME - P・O・PプロダクツPマジカルボード WELCOME - P・O・PプロダクツPマジカルボード WELCOME - P・O・PプロダクツPマジカルボード WELCOME - P・O・Pプロダクツ

ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。

適合ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク種別片面材質(ボード面)マジカルフィルム、(芯材)MDF、(フレーム)木内容量1枚
注意
※裏面は黒無地です。
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示寸法(mm)
サイズ
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6597222624514580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597223524515420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597224424516580×420L横630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597225324517420×310M横470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597226224519580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597227824520420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597228724521580×420L横630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597229624522420×310M横470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597242724539580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597243624540420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597244524541580×420L横630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597245424542420×310M横470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597246324544580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597247224545420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597248824546580×420L横630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597249724547420×310M横470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597250624549580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597251524550420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597252424551580×420L横630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597253324552420×310M横470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597254224554580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597255824555420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597256724556580×420L横630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597257624557420×310M横470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597258524559580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597259424560420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597260324561580×420L横630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597261224562420×310M横470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597262824564580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597263724565420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597264624566580×420L横630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597265524567420×310M横470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597266424569580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597267324570420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597268224571580×420L横630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597269824572420×310M横470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597270724574580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597271624575420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597272524576580×420L横630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597273424577420×310M横470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597274324579580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597275224580420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597276824581580×420L横630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597277724582420×310M横470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597278624584580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597279524585420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597280424586580×420L横630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597281324587420×310M横470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597302324614580×420L630×470
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6597303224615420×310M470×360
4,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする