PリムーバブルA型マジカルボード レンガ柄

PリムーバブルA型マジカルボード レンガ柄 P・O・Pプロダクツ PリムーバブルA型マジカルボード レンガ柄 P・O・Pプロダクツ PリムーバブルA型マジカルボード レンガ柄 P・O・Pプロダクツ

ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。
盤面を引き抜くことができます。出し入れをスムーズに行うことができ、今まで一苦労だったボード書きが劇的に楽になりました。

表示寸法(mm)390×730 適合マグネット、ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク 種別両面 材質(ボード面)表面処理鋼板、(芯材)MDF、(フレーム)松、(金属・ビス)スチール 外寸法(mm)450×990 内容量1枚
注意
※裏面は黒無地です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24523 65975315
24523 65975315
65975315 24523 目地太め
19,800
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
24528 65975324
24528 65975324
65975324 24528 赤茶
19,800
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
24533 65975333
24533 65975333
65975333 24533
19,800
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする