PリムーバブルA型マジカルボード 白イラスト
ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。
盤面を引き抜くことができます。出し入れをスムーズに行うことができ、今まで一苦労だったボード書きが劇的に楽になりました。
表示寸法(mm)390×730
適合マグネット、ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク
種別両面
材質(ボード面)表面処理鋼板、(芯材)MDF、(フレーム)松、(金属・ビス)スチール
外寸法(mm)450×990
内容量1枚
注意
※裏面は黒無地です。