インスタントカラーフイルム instax mini

インスタントカラーフイルム instax mini - 富士フイルムイメージングシステムズ
(5件のレビュー)

チェキ専用フイルム。

ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×54画面寸法(mm)62×46
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65976182INSTAX MINI WW 11パック(10枚)無地
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
65976198INSTAX MINI RINBOW WW11パック(10枚)レインボー(グラデーション)
オープン
829
912(税込)
取扱停止中
65976268INSTAX MINI POOH WW 11パック(10枚)くまのプーさん
オープン
829
912(税込)
取扱停止中
65976322INSTAX MINI BLUE FRAME1パック(10枚)スカイブルー
オープン
829
912(税込)
取扱停止中
65976338INSTAX MINI BLACK FRAME1パック(10枚)ブラック
オープン
829
912(税込)
取扱停止中
返品不可
65976347INSTAX MINI MONOCHROME1パック(10枚)モノクローム
オープン
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
19592659INS-MINI-JP21セット(2パック×10枚)無地
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
65976207INSTAX MINI STAR WW11パック(10枚)シャイニースター
取扱い終了
65976216INSTAX MINI COMIC WW 11パック(10枚)コミック
取扱い終了
65976225INSTAX MINI AIRMAIL WW1パック(10枚)エアメール
取扱い終了
65976234INSTAX MINI STRIPE WW 11パック(10枚)ストライプ
取扱い終了
65976243INSTAX MINICANDYPOP WW 11パック(10枚)キャンディポップ
取扱い終了
65976252INSTAX MINI MIC WW 11パック(10枚)ミッキー&フレンズ
オープン
取扱い終了
65976277INSTAX MINI ALICE WW 11パック(10枚)ふしぎの国のアリス
取扱い終了
65976286INSTAX MINI ZOOTOPIA TW 11パック(10枚)ズートピア
取扱い終了
65976295INSTAX MINI STAINEDGLASS11パック(10枚)ステンドグラス
取扱い終了
65976304INSTAX MINI GUDETAMA WW 11パック(10枚)ぐでたま
取扱い終了
返品不可
65976313INSTAX MINI RILAKKUMA WW 11パック(10枚)リラックマ
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-25
用途: 商品撮影
その他業種

発送はやくて,梱包もしっかりしてます。いつもありがとうございました。

4が参考にしています
対象商品 : 19592659
2023-11-10
用途: 資料
建設業・工事業

データでのやり取りではなく、現像された写真をすぐに渡せる。確認できる。

2が参考にしています
対象商品 : 65976182
2023-01-25
用途: 資料用
製造業

小さくて使いやすく、PCや大きなコピー機が無くてもすぐに
写真を渡せるため重宝しています。
入荷待ち期間が長いのがややネックではありますが…

対象商品 : 19592659
2022-05-06
用途: 自宅の観葉植物の観察日記用
教育・研究機関

撮った写真がすぐに確認できるところ、上手に撮るのが難しくてやり直しがきかない分うまく撮れたら楽しいところが好きで使っています。

対象商品 : 65976182
2018-05-30
用途: サンプル商品の撮影
design office NEXUS

データでのやり取りではなく、現像された写真をすぐに渡せる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする