Panasonic(パナソニック)
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途
ファクトライン20用
全長(mm)
800~1800
色
プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト
定格
接地2P15A125V
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65884263
DH26751W
2個用
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
65976356
DH26771W
抜止・2個用
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください