125mm 電気ディスクグラインダ

125mm 電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

分割コアモーター採用により最大出力アップ。最大出力1,100W。
アマチュアコアの外径を大きくすると同時にステータコア形状を最適化することで磁束密度の向上と高密度な巻線を可能にし高出力を実現しました。
2アクションスライドスイッチを採用することで、不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。また、本体を握ったままで操作が可能です。
しっかり握りこむことができ、安定した作業が行えます。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため不意の事故防止に役立ちます。(SSS仕様のみ)
スイッチを1度OFFにすることで解除できます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。(SSS仕様のみ)

備考サイドハンドル付消費電力(W)780電源単相交流50/60Hz最大出力(W)1100モーター単相直巻整流子モーター研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65976478G13SH6 100V8.09000280-71(ギヤカバー)1.9(コード・トイシ含まず)2.5125
22,500
取扱い終了
代替品有
65976794G13SH6(SSS)8.09000280-71(ギヤカバー)1.9(コード・トイシ含まず)、1.6(コード・トイシ・ホイルガード・サイドハンドル含まず)2.5125
23,900
取扱い終了
代替品有
65976785G13SH6 200V4.09000280-71(ギヤカバー)1.9(コード・トイシ含まず)、1.6(コード・トイシ・ホイルガード・サイドハンドル含まず)2.5125
22,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65976478G13SH6 100V29448206G13SH7G13SH6 100V ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448206ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1台
18,980
税込20,878
ナショナルブランドの相当品です
65976794G13SH6(SSS)29448215G13SH7(S)G13SH6(SSS) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448215ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1台
19,980
税込21,978
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65976794
2019-06-11
用途: 鉄鋼、溶接後
株式会社 池田総建建設業・工事業

軽くて使いやすい。
安全にも配慮してあり非常に助かってます。
100mmに比べて断然に作業効率が上がりました。

2が参考にしています
対象商品 : 65976478
2018-07-01
用途: 自分はパイプの溶接氏です で 開先加工.仕上げなどです。
横山配管

いやまえのモデルも使ってますが、ぜんぜんいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする