曜日別特売

広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球

広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 - オーム電機
(5件のレビュー)

レフランプ60形の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0
広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応

口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.2全長(mm)100質量(g)約71定格電流(A)0.11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62設置場所屋内配光角度(°)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65979628LDR6L-W A9電球色
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
65979637LDR6D-W A9昼光色
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65979628
2023-09-12
用途: ダウンライト使用
製造業

とにかく安い!パナの電球の横に使用しているが何ら分からない。

対象商品 : 65979628
2021-07-26
用途: 照明用に

レフランプタイプのLEDではかなりコストパフォーマンスが良いです。耐久性は分かりませんが安いのでおすすめです。

対象商品 : 65979628
2020-06-11
用途: リビングのダウンライト
教育・研究機関

レフランプが切れたので、LEDに替えようと思って購入しましたが、寸法があわなかったのか、点きませんでした。残念に思っていましたが、継ぎ足しのソケットを別途購入したら、ばっちり点灯しました。

対象商品 : 65979628
2019-04-02
用途: 店内照明
卸売・小売業

明るく、ちらつきも感じない。電気代が安くなることを期待。

対象商品 : 65979628
2017-09-09
用途: (廊下やトイレの)交換用として
その他業種

白熱球のレフランプはなくなってきているので今後はこちらを購入していこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする