IDEC(和泉電気)
AP6S形小形表示灯
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED
取り付け形状
丸穴16mm
取付穴
Φ16
本体形状
一体形
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65979865
LSED-HA
AC/DC100/110
アンバー
オープン
取扱い終了
65979874
LSED-HG
AC/DC100/110
緑
オープン
取扱い終了
65979883
LSED-HPW
AC/DC100/110
ピュアホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
65979892
LSED-HR
AC/DC100/110
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
65979908
LSED-HS
AC/DC100/110
青
オープン
取扱い終了
返品不可
65979917
LSED-HY
AC/DC100/110
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
65979926
LSED-M3A
AC/DC200/220
アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
65979935
LSED-M3G
AC/DC200/220
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
65979944
LSED-M3PW
AC/DC200/220
ピュアホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
65979953
LSED-M3R
AC/DC200/220
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
65979962
LSED-M3S
AC/DC200/220
青
オープン
取扱い終了
65979978
LSED-M3Y
AC/DC200/220
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください