曜日別特売

LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ

LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ - IDEC(和泉電気)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。

定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個内容量1台
全64種類を絞り込む
配列
レンズ色
段数
機能
64種類すべて表示中
注文コード
品番
配列
レンズ色
段数
機能
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65980258LD6A-1DZQB-GC-L透明1点灯/点滅/ブザー直取付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
65980373LD6A-2DQB-RR赤/赤赤/赤2点灯直取付
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980382LD6A-2DQB-RSC赤/青透明2点灯直取付
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980398LD6A-2DQB-RW赤/ピュアホワイト赤/ピュアホワイト2点灯直取付
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980416LD6A-2DQB-YG黄/緑黄/緑2点灯直取付
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980425LD6A-2DQB-YS黄/青黄/青2点灯直取付
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980434LD6A-2DQW-GS緑/青緑/青2点灯直取付
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980443LD6A-2DQW-GW緑/ピュアホワイト緑/ピュアホワイト2点灯直取付
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980452LD6A-2DQW-RW赤/ピュアホワイト赤/ピュアホワイト2点灯直取付
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980468LD6A-2DZQB-GR緑/赤緑/赤2点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980477LD6A-2DZQB-GW緑/ピュアホワイト緑/ピュアホワイト2点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980486LD6A-2DZQB-GY緑/黄緑/黄2点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980495LD6A-2DZQB-RS赤/青赤/青2点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980504LD6A-2DZQB-YS黄/青黄/青2点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980513LD6A-2DZQW-GR緑/赤緑/赤2点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980522LD6A-2DZQW-GS緑/青緑/青2点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980538LD6A-2DZQW-RGC-L赤/緑透明2点灯/点滅/ブザー直取付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
65980547LD6A-2DZQW-RSC赤/青透明2点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980556LD6A-2DZQW-SR青/赤青/赤2点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980565LD6A-2DZQW-YG黄/緑黄/緑2点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980574LD6A-2DZQW-YGC黄/緑透明2点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980583LD6A-2DZQW-YW黄/ピュアホワイト黄/ピュアホワイト2点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981028LD6A-3DQB-GYSC緑/黄/青透明3点灯直取付
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981037LD6A-3DQB-RGS赤/緑/青赤/緑/青3点灯直取付
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981046LD6A-3DQB-RSY赤/青/黄赤/青/黄3点灯直取付
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981055LD6A-3DQB-RYW赤/黄/ピュアホワイト赤/黄/ピュアホワイト3点灯直取付
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981064LD6A-3DQB-SYG青/黄/緑青/黄/緑3点灯直取付
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981073LD6A-3DQB-WGRピュアホワイト/緑/赤ピュアホワイト/緑/赤3点灯直取付
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981082LD6A-3DQB-YWR黄/ピュアホワイト/赤黄/ピュアホワイト/赤3点灯直取付
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981098LD6A-3DQW-GGR緑/緑/赤緑/緑/赤3点灯直取付
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981107LD6A-3DQW-RSG赤/青/緑赤/青/緑3点灯直取付
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981116LD6A-3DQW-RWY赤/ピュアホワイト/黄赤/ピュアホワイト/黄3点灯直取付
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981125LD6A-3DQW-RYG-L赤/黄/緑赤/黄/緑3点灯直取付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
65981134LD6A-3DZQB-RYG-L赤/黄/緑赤/黄/緑3点灯/点滅/ブザー直取付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
65981143LD6A-3DZQB-RYWC赤/黄/ピュアホワイト透明3点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981152LD6A-3DZQB-WWWピュアホワイト/ピュアホワイト/ピュアホワイトピュアホワイト/ピュアホワイト/ピュアホワイト3点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981168LD6A-3DZQB-YYY黄/黄/黄黄/黄/黄3点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981177LD6A-3DZQB-YYYC黄/黄/黄透明3点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981186LD6A-3DZQW-GGG緑/緑/緑緑/緑/緑3点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981195LD6A-3DZQW-GRYC緑/赤/黄透明3点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981204LD6A-3DZQW-GYR緑/黄/赤緑/黄/赤3点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981213LD6A-3DZQW-RGS赤/緑/青赤/緑/青3点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981222LD6A-3DZQW-RGY赤/緑/黄赤/緑/黄3点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981238LD6A-3DZQW-RYG-L赤/黄/緑赤/黄/緑3点灯/点滅/ブザー直取付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
65981247LD6A-3DZQW-YYY黄/黄/黄黄/黄/黄3点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981256LD6A-3DZQW-YYYC黄/黄/黄透明3点灯/点滅/ブザー直取付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982123LD6A-4DQB-GYRW緑/黄/赤/ピュアホワイト緑/黄/赤/ピュアホワイト4点灯直取付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982132LD6A-4DQB-RGYW赤/緑/黄/ピュアホワイト赤/緑/黄/ピュアホワイト4点灯直取付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982148LD6A-4DQB-YYYY黄/黄/黄/黄黄/黄/黄/黄4点灯直取付
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982157LD6A-4DQW-GYWR緑/黄/ピュアホワイト/赤緑/黄/ピュアホワイト/赤4点灯直取付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする