曜日別特売

LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) - IDEC(和泉電気)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。

定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個内容量1台
全84種類を絞り込む
配列
レンズ色
段数
機能
84種類すべて表示中
注文コード
品番
配列
レンズ色
段数
機能
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65980267LD6A-1KQB-GC-L透明1点灯ポール取付L形金具付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
65980328LD6A-1KZQB1-Wピュアホワイトピュアホワイト1点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付(取付穴違い)
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
65980346LD6A-1KZQW-YC-L透明1点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980678LD6A-2KQB-RS赤/青赤/青2点灯ポール取付L形金具付
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980687LD6A-2KQB-SS青/青青/青2点灯ポール取付L形金具付
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980696LD6A-2KQW-RS赤/青赤/青2点灯ポール取付L形金具付
オープン
15,980
17,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
65980714LD6A-2KQW-SY青/黄青/黄2点灯ポール取付L形金具付
オープン
15,980
17,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
65980723LD6A-2KQW-YG黄/緑黄/緑2点灯ポール取付L形金具付
オープン
14,980
16,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
65980732LD6A-2KQW-YGC黄/緑透明2点灯ポール取付L形金具付
オープン
14,980
16,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
65980748LD6A-2KZQB-GR緑/赤緑/赤2点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980757LD6A-2KZQB-RG-L赤/緑赤/緑2点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980766LD6A-2KZQB-RS赤/青赤/青2点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980775LD6A-2KZQW1-SWC青/ピュアホワイト透明2点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付(取付穴違い)
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
65980784LD6A-2KZQW1-SWC-L青/ピュアホワイト透明2点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付(取付穴違い)(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
65980793LD6A-2KZQW-GR緑/赤緑/赤2点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980818LD6A-2KZQW-RS赤/青赤/青2点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980827LD6A-2KZQW-RSC赤/青透明2点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980836LD6A-2KZQW-RW赤/ピュアホワイト赤/ピュアホワイト2点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980845LD6A-2KZQW-RWC赤/ピュアホワイト透明2点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980854LD6A-2KZQW-SWC青/ピュアホワイト透明2点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981362LD6A-3KQB1-RYG赤/黄/緑赤/黄/緑3点灯ポール取付L形金具付(取付穴違い)
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
65981378LD6A-3KQB1-RYS赤/黄/青赤/黄/青3点灯ポール取付L形金具付(取付穴違い)
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
65981387LD6A-3KQB-GSR緑/青/赤緑/青/赤3点灯ポール取付L形金具付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981396LD6A-3KQB-RGW赤/緑/ピュアホワイト赤/緑/ピュアホワイト3点灯ポール取付L形金具付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981405LD6A-3KQB-RSY赤/青/黄赤/青/黄3点灯ポール取付L形金具付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981423LD6A-3KQB-YSW黄/青/ピュアホワイト黄/青/ピュアホワイト3点灯ポール取付L形金具付
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981432LD6A-3KQW1-RYG赤/黄/緑赤/黄/緑3点灯ポール取付L形金具付(取付穴違い)
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
65981448LD6A-3KQW-GRY緑/赤/黄緑/赤/黄3点灯ポール取付L形金具付
オープン
16,980
18,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
65981457LD6A-3KQW-RGSC赤/緑/青透明3点灯ポール取付L形金具付
オープン
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
65981466LD6A-3KQW-RGW赤/緑/ピュアホワイト赤/緑/ピュアホワイト3点灯ポール取付L形金具付
オープン
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
65981475LD6A-3KQW-RWS赤/ピュアホワイト/青赤/ピュアホワイト/青3点灯ポール取付L形金具付
オープン
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
65981572LD6A-3KQW-SGR青/緑/赤青/緑/赤3点灯ポール取付L形金具付
オープン
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
65981588LD6A-3KQW-SSS青/青/青青/青/青3点灯ポール取付L形金具付
オープン
18,980
20,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
65981597LD6A-3KQW-WSWピュアホワイト/青/ピュアホワイトピュアホワイト/青/ピュアホワイト3点灯ポール取付L形金具付
オープン
18,980
20,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
65981606LD6A-3KQW-YSW黄/青/ピュアホワイト黄/青/ピュアホワイト3点灯ポール取付L形金具付
オープン
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
65981615LD6A-3KZQB1-RYG赤/黄/緑赤/黄/緑3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付(取付穴違い)
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
65981624LD6A-3KZQB1-RYS赤/黄/青赤/黄/青3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付(取付穴違い)
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
65981633LD6A-3KZQB-RSG赤/青/緑赤/青/緑3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981642LD6A-3KZQB-RYG-L赤/黄/緑赤/黄/緑3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981667LD6A-3KZQB-YSW黄/青/ピュアホワイト黄/青/ピュアホワイト3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981676LD6A-3KZQW1-RYG赤/黄/緑赤/黄/緑3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付(取付穴違い)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981685LD6A-3KZQW-GGG緑/緑/緑緑/緑/緑3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981694LD6A-3KZQW-GRY緑/赤/黄緑/赤/黄3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981703LD6A-3KZQW-RGS赤/緑/青赤/緑/青3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981712LD6A-3KZQW-RGW赤/緑/ピュアホワイト赤/緑/ピュアホワイト3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981728LD6A-3KZQW-RSY赤/青/黄赤/青/黄3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981755LD6A-3KZQW-RYW赤/黄/ピュアホワイト赤/黄/ピュアホワイト3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981764LD6A-3KZQW-SSS青/青/青青/青/青3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981773LD6A-3KZQW-YGR黄/緑/赤黄/緑/赤3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981782LD6A-3KZQW-YYY黄/黄/黄黄/黄/黄3点灯/点滅/ブザーポール取付L形金具付
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする