IDEC(和泉電気)
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
付属品
M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
内容量
1台
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
レンズ色
段数
機能
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65980364
LD6A-1PZQB-R-L
赤
赤
1
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
65980872
LD6A-2PQW-RS
赤/青
赤/青
2
点灯
ポール取付円形台座付
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980888
LD6A-2PQW-SG
青/緑
青/緑
2
点灯
ポール取付円形台座付
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980897
LD6A-2PZQB-RG-L
赤/緑
赤/緑
2
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
65980906
LD6A-2PZQB-RR
赤/赤
赤/赤
2
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980915
LD6A-2PZQB-RS
赤/青
赤/青
2
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980924
LD6A-2PZQW-RG-L
赤/緑
赤/緑
2
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
65980933
LD6A-2PZQW-YG
黄/緑
黄/緑
2
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981825
LD6A-3PQB-WGR
ピュアホワイト/緑/赤
ピュアホワイト/緑/赤
3
点灯
ポール取付円形台座付
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981834
LD6A-3PQB-YSG
黄/青/緑
黄/青/緑
3
点灯
ポール取付円形台座付
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981843
LD6A-3PZQB-RYG-L
赤/黄/緑
赤/黄/緑
3
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
65981852
LD6A-3PZQB-YSG
黄/青/緑
黄/青/緑
3
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981868
LD6A-3PZQB-YYY
黄/黄/黄
黄/黄/黄
3
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981877
LD6A-3PZQB-YYYC
黄/黄/黄
透明
3
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981886
LD6A-3PZQW-GGG
緑/緑/緑
緑/緑/緑
3
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981895
LD6A-3PZQW-GYS
緑/黄/青
緑/黄/青
3
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981947
LD6A-3PZQW-YYY
黄/黄/黄
黄/黄/黄
3
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981956
LD6A-3PZQW-YYYC
黄/黄/黄
透明
3
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982394
LD6A-4PQB-RYGWC
赤/黄/緑/ピュアホワイト
透明
4
点灯
ポール取付円形台座付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982403
LD6A-4PQW-GYWR
緑/黄/ピュアホワイト/赤
緑/黄/ピュアホワイト/赤
4
点灯
ポール取付円形台座付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982437
LD6A-4PZQB-RYGW
赤/黄/緑/ピュアホワイト
赤/黄/緑/ピュアホワイト
4
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982446
LD6A-4PZQW-GYRW
緑/黄/赤/ピュアホワイト
緑/黄/赤/ピュアホワイト
4
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982455
LD6A-4PZQW-RGSW
赤/緑/青/ピュアホワイト
赤/緑/青/ピュアホワイト
4
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982647
LD6A-5PZQB-RYGWS
赤/黄/緑/ピュアホワイト/青
赤/黄/緑/ピュアホワイト/青
5
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980355
LD6A-1PQB-YC-P100
黄
透明
1
点灯
ポール取付円形台座付(ポール長さ100mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
65980863
LD6A-2PQW-RG-P700
赤/緑
赤/緑
2
点灯
ポール取付円形台座付(ポール長さ700mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
65981798
LD6A-3PQB-RYGC-P120
赤/黄/緑
透明
3
点灯
ポール取付円形台座付(ポール長さ120mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
65981807
LD6A-3PQB-RYG-P430
赤/黄/緑
赤/黄/緑
3
点灯
ポール取付円形台座付(ポール長さ430mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
65981816
LD6A-3PQB-RYG-P700
赤/黄/緑
赤/黄/緑
3
点灯
ポール取付円形台座付(ポール長さ700mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
65981904
LD6A-3PZQW-RYG-P420
赤/黄/緑
赤/黄/緑
3
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付(ポール長さ420mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
65981913
LD6A-3PZQW-RYG-P430
赤/黄/緑
赤/黄/緑
3
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付(ポール長さ430mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
65981922
LD6A-3PZQW-RYG-P510
赤/黄/緑
赤/黄/緑
3
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付(ポール長さ510mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
65981938
LD6A-3PZQW-RYG-P550
赤/黄/緑
赤/黄/緑
3
点灯/点滅/ブザー
ポール取付円形台座付(ポール長さ550mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
65982412
LD6A-4PQW-RYGW-P400
赤/黄/緑/ピュアホワイト
赤/黄/緑/ピュアホワイト
4
点灯
ポール取付円形台座付(ポール長さ400mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
65982428
LD6A-4PQW-RYGW-P600
赤/黄/緑/ピュアホワイト
赤/黄/緑/ピュアホワイト
4
点灯
ポール取付円形台座付(ポール長さ600mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください