IDEC(和泉電気)
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
付属品
M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
内容量
1台
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
レンズ色
段数
機能
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65980592
LD6A-2GQB-GG
緑/緑
緑/緑
2
点灯
フレーム取付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980608
LD6A-2GQB-RR
赤/赤
赤/赤
2
点灯
フレーム取付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980617
LD6A-2GQW-GG
緑/緑
緑/緑
2
点灯
フレーム取付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980626
LD6A-2GQW-RR
赤/赤
赤/赤
2
点灯
フレーム取付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980635
LD6A-2GQW-RW
赤/ピュアホワイト
赤/ピュアホワイト
2
点灯
フレーム取付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980644
LD6A-2GQW-WSC
ピュアホワイト/青
透明
2
点灯
フレーム取付
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980653
LD6A-2GQW-YSC
黄/青
透明
2
点灯
フレーム取付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980662
LD6A-2GZQW-RW
赤/ピュアホワイト
赤/ピュアホワイト
2
点灯/点滅/ブザー
フレーム取付
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981265
LD6A-3GQB-RGS
赤/緑/青
赤/緑/青
3
点灯
フレーム取付
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981274
LD6A-3GQB-RSG
赤/青/緑
赤/青/緑
3
点灯
フレーム取付
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981283
LD6A-3GQB-RWG
赤/ピュアホワイト/緑
赤/ピュアホワイト/緑
3
点灯
フレーム取付
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981292
LD6A-3GQB-RYW
赤/黄/ピュアホワイト
赤/黄/ピュアホワイト
3
点灯
フレーム取付
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981308
LD6A-3GQB-YRG
黄/赤/緑
黄/赤/緑
3
点灯
フレーム取付
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981317
LD6A-3GZQB-RGY
赤/緑/黄
赤/緑/黄
3
点灯/点滅/ブザー
フレーム取付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981326
LD6A-3GZQB-RYGC-L
赤/黄/緑
透明
3
点灯/点滅/ブザー
フレーム取付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
65981335
LD6A-3GZQB-YSG-L
黄/青/緑
黄/青/緑
3
点灯/点滅/ブザー
フレーム取付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
65981344
LD6A-3GZQW-GYS
緑/黄/青
緑/黄/青
3
点灯/点滅/ブザー
フレーム取付
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981353
LD6A-3GZQW-RSG
赤/青/緑
赤/青/緑
3
点灯/点滅/ブザー
フレーム取付
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982245
LD6A-4GQW-RRYG
赤/赤/黄/緑
赤/赤/黄/緑
4
点灯
フレーム取付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982254
LD6A-4GQW-RYGW
赤/黄/緑/ピュアホワイト
赤/黄/緑/ピュアホワイト
4
点灯
フレーム取付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982263
LD6A-4GZQB-RYGW
赤/黄/緑/ピュアホワイト
赤/黄/緑/ピュアホワイト
4
点灯/点滅/ブザー
フレーム取付
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982272
LD6A-4GZQB-SGRY
青/緑/赤/黄
青/緑/赤/黄
4
点灯/点滅/ブザー
フレーム取付
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982288
LD6A-4GZQW-RYGW
赤/黄/緑/ピュアホワイト
赤/黄/緑/ピュアホワイト
4
点灯/点滅/ブザー
フレーム取付
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982297
LD6A-4GZQW-RYGWC
赤/黄/緑/ピュアホワイト
透明
4
点灯/点滅/ブザー
フレーム取付
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982586
LD6A-5GZQW-RYGWS
赤/黄/緑/ピュアホワイト/青
赤/黄/緑/ピュアホワイト/青
5
点灯/点滅/ブザー
フレーム取付
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982595
LD6A-5GZQW-RYGWY
赤/黄/緑/ピュアホワイト/黄
赤/黄/緑/ピュアホワイト/黄
5
点灯/点滅/ブザー
フレーム取付
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください