IDEC(和泉電気)
LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
付属品
M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
内容量
1台
全33種類を絞り込む
配列
選択してください
ピュアホワイト/赤/黄/緑
ピュアホワイト/赤/黄/青/緑
緑/赤
緑/赤/青
緑/青
緑/黄/赤
緑/黄/赤/ピュアホワイト
緑/黄/赤/青/ピュアホワイト
赤/ピュアホワイト
赤/ピュアホワイト/緑
赤/緑
赤/緑/青
赤/緑/黄
赤/赤/緑/緑
赤/青
赤/青/緑
赤/黄/緑
赤/黄/緑/ピュアホワイト
青/青/青/青
黄/青/ピュアホワイト
黄/青/緑
レンズ色
選択してください
ピュアホワイト/赤/黄/緑
ピュアホワイト/赤/黄/青/緑
緑/赤
緑/赤/青
緑/青
緑/黄/赤
緑/黄/赤/ピュアホワイト
緑/黄/赤/青/ピュアホワイト
赤/ピュアホワイト
赤/ピュアホワイト/緑
赤/緑
赤/緑/青
赤/緑/黄
赤/赤/緑/緑
赤/青
赤/黄/緑
赤/黄/緑/ピュアホワイト
透明
青/青/青/青
黄/青/ピュアホワイト
黄/青/緑
段数
2
3
4
5
機能
点灯
点灯/点滅/ブザー
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
配列
レンズ色
段数
機能
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65980942
LD6A-2WQW-GS
緑/青
緑/青
2
点灯
壁取付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980958
LD6A-2WZQB-RG-L
赤/緑
赤/緑
2
点灯/点滅/ブザー
壁取付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
65980967
LD6A-2WZQB-RS
赤/青
赤/青
2
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980976
LD6A-2WZQB-RW
赤/ピュアホワイト
赤/ピュアホワイト
2
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980985
LD6A-2WZQW-GR
緑/赤
緑/赤
2
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65980994
LD6A-2WZQW-RG-L
赤/緑
赤/緑
2
点灯/点滅/ブザー
壁取付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
65981003
LD6A-2WZQW-RS
赤/青
赤/青
2
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981012
LD6A-2WZQW-RSC
赤/青
透明
2
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981965
LD6A-3WQB-RGS
赤/緑/青
赤/緑/青
3
点灯
壁取付
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981974
LD6A-3WQB-YSW
黄/青/ピュアホワイト
黄/青/ピュアホワイト
3
点灯
壁取付
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981983
LD6A-3WQW-RGS
赤/緑/青
赤/緑/青
3
点灯
壁取付
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65981992
LD6A-3WQW-RGY
赤/緑/黄
赤/緑/黄
3
点灯
壁取付
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982008
LD6A-3WQW-RSGC
赤/青/緑
透明
3
点灯
壁取付
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982017
LD6A-3WQW-RYG-L
赤/黄/緑
赤/黄/緑
3
点灯
壁取付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
65982026
LD6A-3WQW-YSGC
黄/青/緑
透明
3
点灯
壁取付
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982035
LD6A-3WZQB-GYR
緑/黄/赤
緑/黄/赤
3
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982044
LD6A-3WZQB-GYR-L
緑/黄/赤
緑/黄/赤
3
点灯/点滅/ブザー
壁取付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
65982053
LD6A-3WZQB-RGS
赤/緑/青
赤/緑/青
3
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982062
LD6A-3WZQB-RWG
赤/ピュアホワイト/緑
赤/ピュアホワイト/緑
3
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982078
LD6A-3WZQB-YSG-L
黄/青/緑
黄/青/緑
3
点灯/点滅/ブザー
壁取付(ケーブル長+500mmタイプ)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
65982087
LD6A-3WZQW-GRS
緑/赤/青
緑/赤/青
3
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982096
LD6A-3WZQW-GYR
緑/黄/赤
緑/黄/赤
3
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982105
LD6A-3WZQW-RSGC
赤/青/緑
透明
3
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982114
LD6A-3WZQW-YSGC
黄/青/緑
透明
3
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982464
LD6A-4WQB-WRYG
ピュアホワイト/赤/黄/緑
ピュアホワイト/赤/黄/緑
4
点灯
壁取付
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982473
LD6A-4WQW-RRGG
赤/赤/緑/緑
赤/赤/緑/緑
4
点灯
壁取付
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982482
LD6A-4WQW-RYGW
赤/黄/緑/ピュアホワイト
赤/黄/緑/ピュアホワイト
4
点灯
壁取付
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982498
LD6A-4WZQB-GYRW
緑/黄/赤/ピュアホワイト
緑/黄/赤/ピュアホワイト
4
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982507
LD6A-4WZQB-RYGW
赤/黄/緑/ピュアホワイト
赤/黄/緑/ピュアホワイト
4
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982516
LD6A-4WZQW-RYGW
赤/黄/緑/ピュアホワイト
赤/黄/緑/ピュアホワイト
4
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982525
LD6A-4WZQW-SSSS
青/青/青/青
青/青/青/青
4
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982656
LD6A-5WQW-GYRSW
緑/黄/赤/青/ピュアホワイト
緑/黄/赤/青/ピュアホワイト
5
点灯
壁取付
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65982665
LD6A-5WZQB-WRYSG
ピュアホワイト/赤/黄/青/緑
ピュアホワイト/赤/黄/青/緑
5
点灯/点滅/ブザー
壁取付
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください