曜日別特売

Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック

Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック - IDEC(和泉電気)Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック - IDEC(和泉電気)Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック - IDEC(和泉電気)Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック - IDEC(和泉電気)Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック - IDEC(和泉電気)Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック - IDEC(和泉電気)
(4件のレビュー)
質量(g)約11内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点
接点構成
ハウジング色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65983295HW-U011b接点(NC接点)1b接点(NC接点)赤紫
オープン579
579
637(税込)
当日出荷
65983304HW-U01-MAU1b接点(NC接点)1b接点(NC接点)赤紫
オープン1,498
1,269
アウトレット
1,396(税込)
当日出荷
残り6点です
65983313HW-U01RLB接点(レイトブレイク接点)LB接点(レイトブレイク接点)赤紫
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
65983322HW-U01R-MAULB接点(レイトブレイク接点)LB接点(レイトブレイク接点)赤紫
オープン1,898
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
65983338HW-U101a接点(NO接点)1a接点(NO接点)
オープン579
579
637(税込)
当日出荷
65983347HW-U10-MAU1a接点(NO接点)1a接点(NO接点)
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65983356HW-U10REM接点(アーリメイク接点)EM接点(アーリメイク接点)
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
65983365HW-U10R-MAUEM接点(アーリメイク接点)EM接点(アーリメイク接点)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品 : 65983322
2022-12-12
用途: 押しボタンスイッチ接点不良の交換修理
中部スノーアライアンス株式会社

結構古い機械に取り付けられたスイッチですがモデルチェンジもなく現行モデルとして流通があり たいへんありがたい。
つまみを横にスライドさせるとボタンと電源部が簡単に切り離せるのも良い。
ドライバーを回して電線を外すことが出来る人であれば 簡単に交換できます。
接点不良であればスイッチ全部を交換しなくても、このコンタクトブロックの交換だけで良いので経済的。予備品を置いておいても保管がかさばらないので それも良い。

対象商品 : 65983338
2020-06-08
用途: 修理
株式会社なが彌

少量出荷がよい 作業性が他社と比べてよい価格も手ごろ

1が参考にしています
対象商品 : 65983295
2019-08-24
用途: 修理作業
チバテクノサービス

互換品でしたが、簡単に問題無く交換出来、動作にも問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする