曜日別特売

FL1F形スマートリレーベースモジュール

FL1F形スマートリレーベースモジュール - IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレーベースモジュール - IDEC(和泉電気)
種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
接点構成
定格周波数(Hz)
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65983593FL1F-B12RCA約2004.4(AC24V)・2.4(DC24V)独立1a47~6360~185(AC24V)・25~100(DC24V)
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
65983602FL1F-B12RCC約2004.6(AC100V)・6.0(AC240V)・2.3(DC100V)・3.6(DC240V)独立1a47~6323~46(AC100V)・15~25(AC240V)・12~23(DC100V)・5~15(DC240V)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
65983618FL1F-B12RCE約2002(DC12V)・2.2(DC24V)独立1a-50~165(DC12V)・25~90(DC24V)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
65983627FL1F-H12RCA約2404.4(AC24V)・2.4(DC24V)独立1a47~6360~185(AC24V)・25~100(DC24V)
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
65983636FL1F-H12RCC約2404.6(AC100V)・6.0(AC240V)・2.3(DC100V)・3.6(DC240V)独立1a47~6323~46(AC100V)・15~25(AC240V)・12~23(DC100V)・5~15(DC240V)
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
65983645FL1F-H12RCE約2402(DC12V)・2.2(DC24V)独立1a-50~165(DC12V)・25~90(DC24V)
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
65983654FL1F-H12SCD約1951.2(DC24V)独立コモン-25~50(DC24V)・1.2A(デジタル出力最大負荷時)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする