曜日別特売

FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール

FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール - IDEC(和泉電気)
保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
質量(g)
消費電力(W)
接点構成
定格周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65983663FL1F-J2B2アナログ入力約950.4(DC12V)・0.7(DC24V)--
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
65983697FL1F-M08B1S2入出力混合約951独立コモン-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65983706FL1F-M08B2R2入出力混合約1301.1(DC12V)・1.2(DC24V)独立1a-
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
65983715FL1F-M08C2R2入出力混合約1304.6(AC100V)・7.2(AC240V)・2.9 (DC100V)・3.6 (DC240V)独立1a50/60(47~63)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
65983724FL1F-M08D2R2入出力混合約1302.6(AC24V)・1.2 (DC24V)独立1a50/60(47~63)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする