曜日別特売

RJシリーズスリムパワーリレー

RJシリーズスリムパワーリレー - IDEC(和泉電気)
種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1
279件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接点構成
端子形状
コイル定格電圧(V)
動作表示
質量(g)
接点仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72736993RJ22S-CLD-D241箱(10個)2cプラグイン端子DC24約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
72737009RJ22S-C-A1001箱(10個)2cプラグイン端子AC100~110約19-
オープン
9,698
10,668(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737018RJ22S-C-A1201箱(10個)2cプラグイン端子AC120約19-
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737027RJ22S-C-A2001箱(10個)2cプラグイン端子AC200~220約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737036RJ22S-C-A241箱(10個)2cプラグイン端子AC24約19-
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737045RJ22S-C-A2401箱(10個)2cプラグイン端子AC240約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737054RJ22S-C-D1001箱(10個)2cプラグイン端子DC100~110約19-
オープン
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737063RJ22S-C-D121箱(10個)2cプラグイン端子DC12約19-
オープン
7,398
8,138(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737079RJ22S-CD1-D121箱(10個)2cプラグイン端子DC12約19-
オープン
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737088RJ22S-CD1-D51箱(10個)2cプラグイン端子DC5約19-
オープン
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737097RJ22S-C-D241箱(10個)2cプラグイン端子DC24約19-
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737106RJ22S-CD-D1001箱(10個)2cプラグイン端子DC100~110約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737115RJ22S-CD-D121箱(10個)2cプラグイン端子DC12約19-
オープン
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737124RJ22S-CD-D241箱(10個)2cプラグイン端子DC24約19-
オープン
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737133RJ22S-CD-D481箱(10個)2cプラグイン端子DC48約19-
オープン
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737149RJ22S-CD-D51箱(10個)2cプラグイン端子DC5約19-
オープン
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737158RJ22S-CL-A1001箱(10個)2cプラグイン端子AC100~110約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737167RJ22S-CL-A121箱(10個)2cプラグイン端子AC12約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737176RJ22S-CL-A1201箱(10個)2cプラグイン端子AC120約19-
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737185RJ22S-CL-A2001箱(10個)2cプラグイン端子AC200~220約19-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737194RJ22S-CL-A2201箱(10個)2cプラグイン端子AC220約19-
オープン
13,980
15,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737203RJ22S-CL-A241箱(10個)2cプラグイン端子AC24約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737219RJ22S-CL-A2401箱(10個)2cプラグイン端子AC240約19-
オープン
13,980
15,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737228RJ22S-CL-D1001箱(10個)2cプラグイン端子DC100~110約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737237RJ22S-CL-D121箱(10個)2cプラグイン端子DC12約19-
オープン
9,698
10,668(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737246RJ22S-CLD1-D121箱(10個)2cプラグイン端子DC12約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737255RJ22S-CLD1-D241箱(10個)2cプラグイン端子DC24約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737264RJ22S-CL-D241箱(10個)2cプラグイン端子DC24約19-
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737273RJ22S-CLD-D1001箱(10個)2cプラグイン端子DC100~110約19-
オープン
13,980
15,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737289RJ22S-CLD-D121箱(10個)2cプラグイン端子DC12約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737298RJ22S-CLD-D481箱(10個)2cプラグイン端子DC48約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737307RJ22S-CLD-D51箱(10個)2cプラグイン端子DC5約19-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737316RJ22S-CLR-A1001箱(10個)2cプラグイン端子AC100~110約19-
オープン
13,980
15,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737325RJ22S-CLR-A2001箱(10個)2cプラグイン端子AC200~220約19-
オープン
19,980
21,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737334RJ22V-A-A1001箱(10個)2aプリント基板用端子AC100~110約16-
オープン
8,598
9,458(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737343RJ22V-A-A1101箱(10個)2aプリント基板用端子AC110約16-
オープン
8,598
9,458(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737359RJ22V-A-A1151箱(10個)2aプリント基板用端子AC115約16-
オープン
8,598
9,458(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737368RJ22V-A-A121箱(10個)2aプリント基板用端子AC12約16-
オープン
8,598
9,458(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737377RJ22V-A-A1201箱(10個)2aプリント基板用端子AC120約16-
オープン
8,598
9,458(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737386RJ22V-A-A2001箱(10個)2aプリント基板用端子AC200~220約16-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737395RJ22V-A-A2201箱(10個)2aプリント基板用端子AC220約16-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737404RJ22V-A-A2301箱(10個)2aプリント基板用端子AC230約16-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737413RJ22V-A-A241箱(10個)2aプリント基板用端子AC24約16-
オープン
8,598
9,458(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737429RJ22V-A-A2401箱(10個)2aプリント基板用端子AC240約16-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737499RJ22V-C-A1001箱(10個)2cプリント基板用端子AC100~110約17-
オープン
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737508RJ22V-C-A1201箱(10個)2cプリント基板用端子AC120約17-
オープン
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737517RJ22V-C-A241箱(10個)2cプリント基板用端子AC24約17-
オープン
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
72737526RJ22V-C-A2401箱(10個)2cプリント基板用端子AC240約17-
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
63144647RJ22S-C-A1001箱(10個)2cプラグイン端子AC100-11019ツイン接点タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63144656RJ22S-C-A1201箱(10個)2cプラグイン端子AC12019ツイン接点タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63144647RJ22S-C-A10072737009RJ22S-C-A100画像準備中RJシリーズスリムパワーリレーIDEC(和泉電気)1箱(10個)
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました。
63144656RJ22S-C-A12072737018RJ22S-C-A120画像準備中RJシリーズスリムパワーリレーIDEC(和泉電気)1箱(10個)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする