曜日別特売

Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ

Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ノッチ数
ノッチ角度(°)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65984905LB1S-33LT2V両リターン2c345プリント基板用端子形
2,600
2,398
2,638(税込)
71日以内出荷
返品不可
65984914LB1S-3LT3各位置停止3c345はんだづけ兼用他タブ端子形
3,050
2,898
3,188(税込)
24日以内出荷
返品不可
65984923LB3S-21LT5右リターン1c290はんだづけ兼用他タブ端子形
2,330
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
65984932LB3S-21LT6右リターン2c290はんだづけ兼用他タブ端子形
2,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
65984948LB3S-21LT7右リターン3c290はんだづけ兼用他タブ端子形
3,050
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65984957LB3S-2LT7各位置停止3c290はんだづけ兼用他タブ端子形
3,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65984966LB3S-33LT2両リターン2c345はんだづけ兼用他タブ端子形
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
65984975LB3S-33LT7両リターン3c345はんだづけ兼用他タブ端子形
3,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする