フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ

フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
取付穴径(Φmm)
ノッチ数
ノッチ角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65984984LB6MS-32LT2左リターン2c18.2345
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
65984993LB6MS-33LT2両リターン2c18.2345
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985002LB6MS-3LT3各位置停止3c18.2345
3,930
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985018LB6S-2LT7各位置停止3c18.2290
3,330
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985027LB6S-31LT7右リターン3c18.2345
3,330
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985036LB8MS-33LT2両リターン2c18.2×24.2345
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985045LB8MS-33LT6両リターン2c18.2×24.2345
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985054LB8MS-3LT7各位置停止3c18.2×24.2345
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985063LB8S-33LT2両リターン2c18.2×24.2345
2,890
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする