曜日別特売

フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ

フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP67端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形接点材質銀接点操作方式セレクタスイッチ内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ノッチ数
ノッチ角度(°)
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65985072CW1S-21E40右リターン4a290矢形ハンドル
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985088CW1S-2E22各位置停止2a2b290矢形ハンドル
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985097CW1S-2E40各位置停止4a290矢形ハンドル
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985115CW1S-33E22両リターン2a2b345矢形ハンドル
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985124CW1S-33E22N2両リターン2a2b345矢形ハンドル
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985133CW1S-33E40両リターン4a345矢形ハンドル
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985142CW1S-3E22各位置停止2a2b345矢形ハンドル
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985158CW1S-3E22N2各位置停止2a2b345矢形ハンドル
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985167CW1S-3E40各位置停止4a345矢形ハンドル
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
65985176CW1S-3LE22各位置停止2a2b345レバー形ハンドル
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985185CW1S-3LE40各位置停止4a345レバー形ハンドル
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985194CW4S-21E22右リターン2a2b290矢形ハンドル
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985203CW4S-2E22各位置停止2a2b290矢形ハンドル
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985212CW4S-2E40各位置停止4a290矢形ハンドル
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985228CW4S-33E22両リターン2a2b345矢形ハンドル
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985237CW4S-33E22N2両リターン2a2b345矢形ハンドル
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985246CW4S-33E40両リターン4a345矢形ハンドル
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985255CW4S-33LE22両リターン2a2b345レバー形ハンドル
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985264CW4S-3E22各位置停止2a2b345矢形ハンドル
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985273CW4S-3E22N2各位置停止2a2b345矢形ハンドル
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985282CW4S-3E40各位置停止4a345矢形ハンドル
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
65985298CW4S-3LE40各位置停止4a345レバー形ハンドル
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする