IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ
動作方式
両リターン
接点構成
2a
取付穴径(Φmm)
22
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(M3.5)
本体形状
分離形
接点材質
銀接点
操作部形状
レバー形ハンドル
操作方式
セレクタスイッチ
照光色
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65985307
HW1S-33L20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください