EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) - IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) - IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) - IDEC(和泉電気)
種類その他アクセサリ保護構造IP20内容量1台
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
回路数
回路方式
質量(g)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65986542EB3C-R01ANAC100~2401リレー出力150端子接続
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
65986558EB3C-R01DNDC241リレー出力130端子接続
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
65986567EB3C-R02DNDC242リレー出力170端子接続
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986576EB3C-R03DNDC243リレー出力180端子接続
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986585EB3C-R05DNDC245リレー出力250端子接続
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986594EB3C-R06ANAC100~2406リレー出力270端子接続
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
65986603EB3C-R06DNDC246リレー出力260端子接続
オープン
46,980
51,678(税込)
82日以内出荷
返品不可
65986612EB3C-R08CANAC100~2408リレー出力280端子接続
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986628EB3C-R08CDNDC248リレー出力270端子接続
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986637EB3C-R08DNDC248リレー出力260端子接続
オープン
56,980
62,678(税込)
82日以内出荷
返品不可
65986646EB3C-R10DNDC2410リレー出力360端子接続
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986655EB3C-T01ANAC100~2401トランジスタ出力140端子接続
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986664EB3C-T01DNDC241トランジスタ出力120端子接続
オープン
22,980
25,278(税込)
53日以内出荷
返品不可
65986673EB3C-T02ANAC100~2402トランジスタ出力170端子接続
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986682EB3C-T02DNDC242トランジスタ出力160端子接続
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986698EB3C-T03ANAC100~2403トランジスタ出力180端子接続
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986707EB3C-T03DNDC243トランジスタ出力170端子接続
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986716EB3C-T05ANAC100~2405トランジスタ出力250端子接続
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986725EB3C-T05DNDC245トランジスタ出力240端子接続
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986734EB3C-T06ANAC100~2406トランジスタ出力260端子接続
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
65986743EB3C-T06DNDC246トランジスタ出力250端子接続
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986752EB3C-T08ANAC100~2408トランジスタ出力320端子接続
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986768EB3C-T08CKANAC100~2408トランジスタ出力シンク形260端子接続
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986777EB3C-T08CKDNDC248トランジスタ出力シンク形250端子接続
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65986786EB3C-T08CSANAC100~2408トランジスタ出力ソース形260端子接続
オープン
52,980
58,278(税込)
53日以内出荷
返品不可
65986795EB3C-T08CSDNDC248トランジスタ出力ソース形250端子接続
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986804EB3C-T08DNDC248トランジスタ出力250端子接続
オープン
52,980
58,278(税込)
82日以内出荷
返品不可
65986813EB3C-T10ANAC100~24010トランジスタ出力340端子接続
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
65986822EB3C-T10DNDC2410トランジスタ出力320端子接続
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986838EB3C-T16CKANAC100~24016トランジスタ出力シンク形260端子接続
オープン
89,980
98,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
65986847EB3C-T16CKD-CNDC2416トランジスタ出力シンク形330コネクタ接続
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986856EB3C-T16CKDNDC2416トランジスタ出力シンク形350端子接続
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65986865EB3C-T16CSANAC100~24016トランジスタ出力ソース形260端子接続
オープン
89,980
98,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
65986874EB3C-T16CSD-CNDC2416トランジスタ出力ソース形330コネクタ接続
オープン
89,980
98,978(税込)
53日以内出荷
返品不可
65986883EB3C-T16CSDNDC2416トランジスタ出力ソース形350端子接続
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする