IDEC(和泉電気)
EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)
保護構造
IP20(IEC)
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大使用電圧(V)
回路方式
回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65987276
EB3S-BR01AN
145
AC100~240
リレー出力
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
65987285
EB3S-BR01DN
130
DC24
リレー出力
1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
81日以内出荷
返品不可
65987294
EB3S-BR02AN
185
AC100~240
リレー出力
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65987303
EB3S-BR02DN
170
DC24
リレー出力
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65987312
EB3S-BR04AN
260
AC100~240
リレー出力
4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65987328
EB3S-BR04DN
245
DC24
リレー出力
4
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
65987337
EB3S-BR06AN
355
AC100~240
リレー出力
6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
65987346
EB3S-BR06DN
355
DC24
リレー出力
6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
65987355
EB3S-BT01AN
145
AC100~240
トランジスタ出力
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
65987364
EB3S-BT01DN
130
DC24
トランジスタ出力
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
65987373
EB3S-BT02AN
180
AC100~240
トランジスタ出力
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
65987382
EB3S-BT02DN
165
DC24
トランジスタ出力
2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65987398
EB3S-BT04AN
250
AC100~240
トランジスタ出力
4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
65987407
EB3S-BT04DN
235
DC24
トランジスタ出力
4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65987416
EB3S-BT06AN
340
AC100~240
トランジスタ出力
6
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
65987425
EB3S-BT06DN
325
DC24
トランジスタ出力
6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください