IDEC(和泉電気)
LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバー
種別
防塵カバー
材質
ゴム製(透明シリコンゴム)
保護構造
IP65
本体形状
分離形
操作方式
押ボタンスイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴(mm)
操作部形状
ベゼルサイズ(mm)
適合ユニット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65989717
LB9Z-D1
Φ16.2(0~0.2)
丸形
Φ20
LB1形用
¥
284
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989726
LB9Z-D2
Φ16.2(0~0.2)
正角形
□20
LB2形用
¥
284
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989735
LB9Z-D3
Φ16.2(0~0.2)
長角形
26×20
LB3/LB4形用
¥
284
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
65989744
LB9Z-D6
Φ18.2(0~0.2)
丸形
Φ24
LB6/LB6M形用
¥
284
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65989753
LB9Z-D7
Φ18.2(0~0.2)
正角形
□24
LB7/LB7M形用
¥
284
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65989762
LB9Z-D8
Φ18.2(0~0.2)
長角形
30×24
LB8/LB8M形用
¥
284
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください