IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形
取付穴径(Φmm)
30
種類
非照光式
保護構造
IP65
端子形状
ねじ端子
ボタン形状
丸(平形)
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
一体形
接点材質
銀接点
内容量
1台
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65992246
ABD101NB
30
モメンタリ
1b
黒
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992255
ABD101NG
30
モメンタリ
1b
緑
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992273
ABD102NB
30
モメンタリ
2b
黒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992282
ABD102NG
30
モメンタリ
2b
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992298
ABD102NR
30
モメンタリ
2b
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992316
ABD110NG
30
モメンタリ
1a
緑
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
65992325
ABD110NR
30
モメンタリ
1a
赤
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
65992343
ABD111NG
30
モメンタリ
1a1b
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65992352
ABD111NR
30
モメンタリ
1a1b
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65992368
ABD120NB
30
モメンタリ
2a
黒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992377
ABD120NG
30
モメンタリ
2a
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992386
ABD120NR
30
モメンタリ
2a
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992395
ABD122NB
30
モメンタリ
2a2b
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992404
ABD122NG
30
モメンタリ
2a2b
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992413
ABD122NR
30
モメンタリ
2a2b
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992422
ABD131NB
30
モメンタリ
3a1b
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992438
ABD131NG
30
モメンタリ
3a1b
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992447
ABD131NR
30
モメンタリ
3a1b
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992456
ABD140NB
30
モメンタリ
4a
黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992465
ABD140NG
30
モメンタリ
4a
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65992474
ABD140NR
30
モメンタリ
4a
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65993104
AOD101NB
30
オルタネイト
1b
黒
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993113
AOD101NG
30
オルタネイト
1b
緑
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993122
AOD101NR
30
オルタネイト
1b
赤
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993138
AOD102NB
30
オルタネイト
2b
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993147
AOD102NG
30
オルタネイト
2b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993156
AOD102NR
30
オルタネイト
2b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993165
AOD110NB
30
オルタネイト
1a
黒
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993174
AOD110NG
30
オルタネイト
1a
緑
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993183
AOD110NR
30
オルタネイト
1a
赤
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993192
AOD111NB
30
オルタネイト
1a1b
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993208
AOD111NG
30
オルタネイト
1a1b
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993217
AOD111NR
30
オルタネイト
1a1b
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993226
AOD120NB
30
オルタネイト
2a
黒
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993235
AOD120NG
30
オルタネイト
2a
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993244
AOD120NR
30
オルタネイト
2a
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993253
AOD122NB
30
オルタネイト
2a2b
黒
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993262
AOD122NG
30
オルタネイト
2a2b
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65993278
AOD122NR
30
オルタネイト
2a2b
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
19日以内出荷
返品不可
65992264
ABD101NR
30
モメンタリ
1b
赤
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
65992307
ABD110NB
30
モメンタリ
1a
黒
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
65992334
ABD111NB
30
モメンタリ
1a1b
黒
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください