IDEC(和泉電気)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
取り付け形状
丸穴16mm
保護構造
IP65
レンズ形状
ドーム形
本体形状
一体形
内容量
1台
全110種類を絞り込む
定格電圧(V)
選択してください
AC100/110
AC200/220
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
発光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
端子形状
ねじ
ねじ式
はんだづけ兼用タブ
はんだづけ兼用タブ端子形
110種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65996157
AP6DS52A
AC/DC6
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996166
AP6DS52G
AC/DC6
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
65996175
AP6DS52MA
AC/DC6
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996184
AP6DS52MG
AC/DC6
緑
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996193
AP6DS52MPW
AC/DC6
ピュアホワイト
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996202
AP6DS52MR
AC/DC6
赤
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996218
AP6DS52MS
AC/DC6
青
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996236
AP6DS52MWA
AC/DC6
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996245
AP6DS52MWG
AC/DC6
緑
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996254
AP6DS52MWR
AC/DC6
赤
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996263
AP6DS52MWS
AC/DC6
青
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996272
AP6DS52MY
AC/DC6
黄
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996288
AP6DS52PW
AC/DC6
ピュアホワイト
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996297
AP6DS52R
AC/DC6
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
65996306
AP6DS52S
AC/DC6
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996324
AP6DS52WA
AC/DC6
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996333
AP6DS52WG
AC/DC6
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996342
AP6DS52WR
AC/DC6
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996358
AP6DS52WS
AC/DC6
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996367
AP6DS52Y
AC/DC6
黄
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
29日以内出荷
返品不可
65996376
AP6DS53A
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996385
AP6DS53G
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996394
AP6DS53MA
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996403
AP6DS53MG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996412
AP6DS53MPW
AC/DC12
ピュアホワイト
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996428
AP6DS53MR
AC/DC12
赤
ねじ式
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996437
AP6DS53MS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996455
AP6DS53MWA
AC/DC12
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996464
AP6DS53MWG
AC/DC12
緑
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996473
AP6DS53MWR
AC/DC12
赤
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996482
AP6DS53MWS
AC/DC12
青
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996498
AP6DS53MY
AC/DC12
黄
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996507
AP6DS53PW
AC/DC12
ピュアホワイト
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996516
AP6DS53R
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996525
AP6DS53S
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996543
AP6DS53WA
AC/DC12
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996552
AP6DS53WG
AC/DC12
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996568
AP6DS53WR
AC/DC12
赤
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996577
AP6DS53WS
AC/DC12
青
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996586
AP6DS53Y
AC/DC12
黄
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996595
AP6DS54A
AC/DC24
アンバー
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996604
AP6DS54G
AC/DC24
緑
はんだづけ兼用タブ端子形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
65996613
AP6DS54MA
AC/DC24
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65996622
AP6DS54MG
AC/DC24
緑
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65996638
AP6DS54MPW
AC/DC24
ピュアホワイト
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996647
AP6DS54MR
AC/DC24
赤
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65996656
AP6DS54MS
AC/DC24
青
ねじ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996674
AP6DS54MWA
AC/DC24
アンバー
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65996683
AP6DS54MWG
AC/DC24
緑
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65996692
AP6DS54MWR
AC/DC24
赤
ねじ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ