曜日別特売

RF2形2極強制ガイド式リレー

RF2形2極強制ガイド式リレー - IDEC(和泉電気)
種類安全リレー極数2接点最大許容電流(A)6構造強制ガイド式接点仕様シングル接点タイプ内容量1台
全16種類を絞り込む
接点構成
端子形状
コイル定格電圧(V)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
端子形状
コイル定格電圧(V)
動作表示
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66000086RF2S-1A1BD1-D241a1bプラグイン端子DC2420
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000095RF2S-1A1B-D241a1bプラグイン端子DC2418
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
66000104RF2S-1A1B-D481a1bプラグイン端子DC4818
オープン
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
66000113RF2S-1A1BLD1-D121a1bプラグイン端子DC1220
オープン
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
66000122RF2S-1A1BLD1-D241a1bプラグイン端子DC2420
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
66000138RF2S-1A1BLD1-D481a1bプラグイン端子DC4820
オープン
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
66000147RF2S-1A1BLD1K-D241a1bプラグイン端子DC2420
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
66000156RF2S-1A1BLD1K-D481a1bプラグイン端子DC4820
オープン
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
66000165RF2V-1A1B-D121a1bプリント基板用端子DC1218
オープン
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
66000174RF2V-1A1BD1-D241a1bプリント基板用端子DC2420
オープン
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
66000183RF2V-1A1BD1K-D241a1bプリント基板用端子DC2420
オープン
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
66000192RF2V-1A1B-D241a1bプリント基板用端子DC2418
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
66000208RF2V-1A1B-D481a1bプリント基板用端子DC4818
オープン
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
66000217RF2V-1A1BK-D241a1bプリント基板用端子DC2418
オープン
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
66000226RF2V-1A1BLD1K-D241a1bプリント基板用端子DC2420
オープン
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
66000235RF2V-2C-D242cプリント基板用端子DC2418
オープン
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする