IDEC(和泉電気)
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製ライトアングル
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状
ネジ型
検出対象
鉄
ヘッド形状
円
保護構造
IP67(IEC)
接続方式
端子台
動作表示
有
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
質量(g)
取付方式
外形寸法(mm)
構造
国家検定合格番号
応答周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66000244
BI10-G30SK-Y1X
10
150
埋込形
M30×72×50
金属製ライトアングル
第TC17078号
500
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66000287
BI10-P30SK-Y1X
10
100
埋込形
M30×72×50
樹脂製ライトアングル
第TC17078号
500
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66000348
BI2-G12SK-Y1X
2
65
埋込形
M12×65×50
金属製ライトアングル
第TC17072号
5000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66000418
BI5-G18SK-Y1X
5
85
埋込形
M18×67×50
金属製ライトアングル
第TC17075号
1000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66000603
NI10-G18SK-Y1X
10
80
非埋込形
M18×67×50
金属製ライトアングル
第TC17075号
500
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66000682
NI15-G30SK-Y1X
15
145
非埋込形
M30×72×50
金属製ライトアングル
第TC17078号
200
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
81日以内出荷
返品不可
66000804
NI5-G12SK-Y1X
5
65
非埋込形
M12×65×50
金属製ライトアングル
第TC17072号
2000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください